{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 21 mm | |
Rakto dydis 2 | 24 mm | |
Rakto ilgis L | 325 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 32 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 35 mm | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615950 21X24 | |
EAN / GTIN | 4045197331328 | |
Gamintojo numeris | 615950 21X24 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 21X24 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
175 vnt. yra sandėlyje
11,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
8,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
913 vnt. yra sandėlyje
19,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 325 | 228 | 330 |
Rakto dydis 1 | 21 | 21 | 21 |
Rakto dydis 2 | 24 | 24 | 24 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 32 | 30,5 | 32 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 35 | 34,7 | 35 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |