{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 24 mm | |
Rakto dydis 2 | 26 mm | |
Rakto ilgis L | 337 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 36 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 40 mm | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615950 24X26 | |
EAN / GTIN | 4045197331335 | |
Gamintojo numeris | 615950 24X26 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 24X26 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
175 vnt. yra sandėlyje
12,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
11,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
168 vnt. yra sandėlyje
20,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 337 | 337 | 330 |
Rakto dydis 1 | 24 | 24 | 24 |
Rakto dydis 2 | 26 | 26 | 26 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 36 | 36 | 36 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 40 | 40 | 40 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |