{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 18 mm | |
Rakto dydis 2 | 21 mm | |
Rakto ilgis L | 300 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 28 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 32 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615000 18X21 | |
EAN / GTIN | 4018754020980 | |
Gamintojo numeris | 41041821 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 18X21 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
24,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
10,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 300 | 308 |
Rakto dydis 1 | 18 | 18 |
Rakto dydis 2 | 21 | 21 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 28 | 28 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 32 | 32 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |