{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 20 mm | |
Rakto dydis 2 | 22 mm | |
Rakto ilgis L | 300 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 31 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 34 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615000 20X22 | |
EAN / GTIN | 4018754021017 | |
Gamintojo numeris | 41042022 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 20X22mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
20,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
10,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
843 vnt. yra sandėlyje
10,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
853 vnt. yra sandėlyje
13,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 300 mm | 318 mm | 318 mm | 300 mm |
Rakto dydis 1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Rakto dydis 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |