{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 46 mm | |
Rakto dydis 2 | 50 mm | |
Rakto ilgis L | 535 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 67 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 73 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615000 46X50 | |
EAN / GTIN | 4018754021208 | |
Gamintojo numeris | 41044650 |