{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 19 mm | |
Rakto dydis 2 | 22 mm | |
Rakto ilgis L | 300 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 29 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 34 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615000 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754020997 | |
Gamintojo numeris | 41041922 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 19X22mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
22,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
208 vnt. yra sandėlyje
9,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
851 vnt. yra sandėlyje
10,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
572 vnt. yra sandėlyje
15,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 300 mm | 318 mm | 318 mm | 300 mm |
Rakto dydis 1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Rakto dydis 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |