{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 21 mm | |
Rakto dydis 2 | 23 mm | |
Rakto ilgis L | 315 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 32 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 35 mm | |
Žiedo padėtis | 75 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpa giliai įgaubta | taip | |
atvira kilpa | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615600 21X23 | |
EAN / GTIN | 4062406221010 | |
Gamintojo numeris | 615600 21X23 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 21X23mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
235 vnt. yra sandėlyje
17,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
513 vnt. yra sandėlyje
10,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
716 vnt. yra sandėlyje
10,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 315 mm | 325 mm | 325 mm |
Rakto dydis 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Rakto dydis 2 | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |