{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 16 mm | |
Rakto dydis 2 | 18 mm | |
Rakto ilgis L | 270 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 25 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 27 mm | |
Žiedo padėtis | 75 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpa giliai įgaubta | taip | |
atvira kilpa | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615600 16X18 | |
EAN / GTIN | 4062406220952 | |
Gamintojo numeris | 615600 16X18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 16X18mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 287 vnt. yra sandėlyje
12,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
7,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 519 vnt. yra sandėlyje
7,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
5,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Paviršius | matinis chromuotas | fosfatuotas | chromuotas | chromuotas |
Rakto ilgis L | 270 mm | 263 mm | 263 mm | 169 mm |
Rakto dydis 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rakto dydis 2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 24,5 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |