{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 16 mm | |
Rakto dydis 2 | 18 mm | |
Rakto ilgis L | 169 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 24,5 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 25,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 7,8 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 617950 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197441904 | |
Gamintojo numeris | 617950 16X18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, tiesus 16X18 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
5,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 424 vnt. yra sandėlyje
12,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Paviršius | chromuotas | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 169 | 270 |
Rakto dydis 1 | 16 | 16 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 25,5 | 27 |