{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 20 mm | |
Rakto dydis 2 | 22 mm | |
Rakto ilgis L | 204 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 29 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 32,4 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 10,8 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 617950 20X22 | |
EAN / GTIN | 4045197441959 | |
Gamintojo numeris | 617950 20X22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, tiesus 20X22 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje
7,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
877 vnt. yra sandėlyje
13,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Paviršius | chromuotas | matinis chromuotas |
Žiedo padėtis | 0 | 75 |
Rakto ilgis L | 204 | 300 |
Rakto dydis 1 | 20 | 20 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 29 | 31 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 32,4 | 34 |