Dvikilpis veržliaraktis, tiesus 8X9 mm

Prekės Nr.: 617950 8X9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
286 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Rakto dydis 1 8 mm
    Rakto dydis 2 9 mm
    Rakto ilgis L 115 mm
    maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. 13,5 mm
    maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. 15 mm
    maksimalus kilpos aukštis h1 maks. 5,5 mm
    Žiedo padėtis 0 laipsniai
    Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
    Medžiaga Chromo vanadžio plienas
    Paviršius chromuotas
    Raktų dydžių matmenys metrais
    Produkto rūšis Veržliaraktis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 617950 8X9
    EAN / GTIN 4045197441836
    Gamintojo numeris 617950 8X9

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
    HOLEX − ovalia rankena.

    Standartas:

    DIN 837 B / ISO 3318

    Apdirbama medžiaga:

    HOLEX − chromo vanadžio plienas, chromuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    Dvikilpis veržliaraktis, tiesus  8X9 mm

    Dvikilpis veržliaraktis, tiesus 8X9 mm

    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    286 vnt. yra sandėlyje
    3,96 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    1 430 vnt. yra sandėlyje
    7,35 €
    Paviršius chromuotas matinis chromuotas
    Žiedo padėtis 0 75
    Rakto ilgis L 115 180
    Rakto dydis 1 8 8
    Raktų dydžių matmenys metrais metrais
    Medžiaga Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas
    maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. 13,5 14

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį