{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 10 mm | |
Rakto dydis 2 | 11 mm | |
Rakto ilgis L | 130 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 16 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 17 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 6 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 617950 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197441850 | |
Gamintojo numeris | 617950 10X11 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |