{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 24 mm | |
Rakto dydis 2 | 27 mm | |
Rakto ilgis L | 258 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 35 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 38,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 11 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 617950 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197441966 | |
Gamintojo numeris | 617950 24X27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, tiesus 24X27 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
181 vnt. yra sandėlyje
10,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 053 vnt. yra sandėlyje
17,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Žiedo padėtis | 0 | 75 |
Rakto dydis 1 | 24 | 24 |
Rakto dydis 2 | 27 | 27 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |