{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 30 mm | |
Rakto dydis 2 | 32 mm | |
Rakto ilgis L | 318 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 43 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 48,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 12,8 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 617950 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197441973 | |
Gamintojo numeris | 617950 30X32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, tiesus 30X32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
158 vnt. yra sandėlyje
14,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje
22,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Žiedo padėtis | 0 | 75 |
Rakto ilgis L | 318 | 365 |
Rakto dydis 1 | 30 | 30 |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 48,5 | 48 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |