Dvikilpis veržliaraktis, tiesus 13X17 mm

Prekės Nr.: 617950 13X17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
193 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Rakto dydis 1 13 mm
    Rakto dydis 2 17 mm
    Rakto ilgis L 165 mm
    maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. 20,5 mm
    maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. 25,5 mm
    maksimalus kilpos aukštis h1 maks. 8 mm
    Žiedo padėtis 0 laipsniai
    Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
    Medžiaga Chromo vanadžio plienas
    Paviršius chromuotas
    Raktų dydžių matmenys metrais
    Produkto rūšis Veržliaraktis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 617950 13X17
    EAN / GTIN 4045197441874
    Gamintojo numeris 617950 13X17

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
    HOLEX − ovalia rankena.

    Standartas:

    DIN 837 B / ISO 3318

    Apdirbama medžiaga:

    HOLEX − chromo vanadžio plienas, chromuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    Dvikilpis veržliaraktis, tiesus  13X17 mm

    Dvikilpis veržliaraktis, tiesus 13X17 mm

    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    193 vnt. yra sandėlyje
    4,60 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    580 vnt. yra sandėlyje
    11,40 €
    Gamintojo metodas kaldintas štampuojant kaldintas štampuojant
    Rakto ilgis L 165 245
    Rakto dydis 1 13 13
    Raktų dydžių matmenys metrais metrais
    Medžiaga Chromo vanadžio plienas Chromo vanadžio plienas
    maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. 25,5 27
    Produkto rūšis Veržliaraktis Veržliaraktis

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį