{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 8 mm | |
Rakto dydis 2 | 10 mm | |
Rakto ilgis L | 115 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 13,5 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 16 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 6 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 617950 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197441843 | |
Gamintojo numeris | 617950 8X10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus 8X10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
241 vnt. yra sandėlyje
3,27 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 046 vnt. yra sandėlyje
9,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Paviršius | chromuotas | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 115 | 180 |
Rakto dydis 1 | 8 | 8 |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 13,5 | 14 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 16 | 16 |