{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 16 mm | |
Rakto dydis 2 | 17 mm | |
Rakto ilgis L | 169 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 24,5 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 25,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 8 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 617950 16X17 | |
EAN / GTIN | 4045197441898 | |
Gamintojo numeris | 617950 16X17 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus 16X17 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 852 vnt. yra sandėlyje
4,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
358 vnt. yra sandėlyje
10,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Paviršius | chromuotas | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 169 | 255 |
Rakto dydis 2 | 17 | 17 |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 24,5 | 25 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 25,5 | 27 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |