{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 16 mm | |
Rakto dydis 2 | 17 mm | |
Rakto ilgis L | 255 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 25 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 27 mm | |
Žiedo padėtis | 75 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpa giliai įgaubta | taip | |
atvira kilpa | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615600 16X17 | |
EAN / GTIN | 4062406220945 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 16X17 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
443 vnt. yra sandėlyje
10,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 871 vnt. yra sandėlyje
4,91 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Paviršius | matinis chromuotas | chromuotas |
Rakto ilgis L | 255 | 169 |
Rakto dydis 1 | 16 | 16 |
Rakto dydis 2 | 17 | 17 |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 25 | 24,5 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |