{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 7 mm | |
Rakto dydis 2 | 8 mm | |
Rakto ilgis L | 180 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 12 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 14 mm | |
Žiedo padėtis | 75 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpa giliai įgaubta | taip | |
atvira kilpa | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615600 7X8 | |
EAN / GTIN | 4062406220839 | |
Gamintojo numeris | 615600 7X8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 7X8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
990 vnt. yra sandėlyje
8,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
375 vnt. yra sandėlyje
4,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
158 vnt. yra sandėlyje
4,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Rakto dydis 1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Rakto dydis 2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |