{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 13 mm | |
Rakto dydis 2 | 17 mm | |
Rakto ilgis L | 245 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 22 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 27 mm | |
Žiedo padėtis | 75 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpa giliai įgaubta | taip | |
atvira kilpa | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615600 13X17 | |
EAN / GTIN | 4062406220914 | |
Gamintojo numeris | 615600 13X17 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 13X17mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
531 vnt. yra sandėlyje
11,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
946 vnt. yra sandėlyje
7,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
372 vnt. yra sandėlyje
8,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje
4,64 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 245 mm | 263 mm | 263 mm | 165 mm |
Rakto dydis 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rakto dydis 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 20,5 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |