{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 30 mm | |
Rakto dydis 2 | 34 mm | |
Rakto ilgis L | 365 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 44 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 50 mm | |
Žiedo padėtis | 75 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpa giliai įgaubta | taip | |
atvira kilpa | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615600 30X34 | |
EAN / GTIN | 4062406221096 | |
Gamintojo numeris | 615600 30X34 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 30X34 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje
26,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
16,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Paviršius | matinis chromuotas | chromuotas |
Žiedo padėtis | 75 | 0 |
Rakto ilgis L | 365 | 328 |
Rakto dydis 1 | 30 | 30 |
Rakto dydis 2 | 34 | 34 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 50 | 48,5 |