{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 6 mm | |
Rakto dydis 2 | 7 mm | |
Rakto ilgis L | 165 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 11 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 12 mm | |
Žiedo padėtis | 75 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpa giliai įgaubta | taip | |
atvira kilpa | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615600 6X7 | |
EAN / GTIN | 4062406219703 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 6X7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
845 vnt. yra sandėlyje
7,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 020 vnt. yra sandėlyje
3,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 165 | 100 |
Rakto dydis 1 | 6 | 6 |
Rakto dydis 2 | 7 | 7 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 11 | 10,5 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |