{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 22 mm | |
Rakto dydis 2 | 24 mm | |
Rakto ilgis L | 330 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 34 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 37 mm | |
Žiedo padėtis | 75 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpa giliai įgaubta | taip | |
atvira kilpa | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615600 22X24 | |
EAN / GTIN | 4062406221034 | |
Gamintojo numeris | 615600 22X24 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, Rakto dydis: 22X24mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
296 vnt. yra sandėlyje
18,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
476 vnt. yra sandėlyje
10,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
811 vnt. yra sandėlyje
12,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
320 vnt. yra sandėlyje
24,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 330 mm | 325 mm | 325 mm | 243 mm |
Rakto dydis 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Rakto dydis 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 42 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |