{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 18 mm | |
Rakto dydis 2 | 21 mm | |
Rakto ilgis L | 300 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 28 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 32 mm | |
Žiedo padėtis | 75 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Kilpa giliai įgaubta | taip | |
atvira kilpa | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 615600 18X21 | |
EAN / GTIN | 4062406220983 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 18X21 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
333 vnt. yra sandėlyje
16,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
124 vnt. yra sandėlyje
9,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Rakto ilgis L | 300 | 194 |
Rakto dydis 1 | 18 | 18 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 28 | 26,5 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 32 | 30,5 |