{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 40 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k11 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ prie pjaunančiosios dalies | 30,8 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 230 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 250 mm | |
Bendras ilgis L | 374 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Morzės kūgio MK dydis | 4 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,35 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162800 40 | |
EAN / GTIN | 4062406065164 | |
Gamintojo numeris | 162800 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kniedinių kiaurymių plėstuvas 40 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
480,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
243,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
375,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
423,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
355,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
276,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Bendras ilgis L | 374 | 329 | 329 | 200 | 305 | 305 |
Norma | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 208 B | Gamykliniai standartai | DIN 206 B | DIN 206 B |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 230 | 81 | 81 | 25 | 152 | 152 |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |