{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k11 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ prie pjaunančiosios dalies | 11,2 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 135 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 149 mm | |
Bendras ilgis L | 229 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162800 16 | |
EAN / GTIN | 4045197089304 | |
Gamintojo numeris | 162800 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Kniedinių kiaurymių plėstuvas, be dangos, Nominalusis ⌀ DC k11: 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
103,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 149 mm | 105 mm |
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 229 mm | 175 mm |
Norma | DIN 311 | DIN 859 |
Ašmenys | HSS | HSS |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |