{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 11 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k11 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ prie pjaunančiosios dalies | 7,7 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 100 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 110,5 mm | |
Bendras ilgis L | 176 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Morzės kūgio MK dydis | 1 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,15 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162800 11 | |
EAN / GTIN | 4062406064396 | |
Gamintojo numeris | 162800 11 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Kniedinių kiaurymių plėstuvas 11 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
84,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
127,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 110,5 | 86 |
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 176 | 142 |
Nominalusis ⌀ DC | 11 | 11 |
Ašmenys | HSS | HSS |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 | 7-8 |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |