{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 19 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k11 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ prie pjaunančiosios dalies | 13,2 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 145 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 162 mm | |
Bendras ilgis L | 261 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Morzės kūgio MK dydis | 3 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162800 19 | |
EAN / GTIN | 4045197089335 | |
Gamintojo numeris | 162800 19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Kniedinių kiaurymių plėstuvas, be dangos, Nominalusis ⌀ DC k11: 19mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
144,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
200,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 261 mm | 188 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 19 mm | 19 mm |
Norma | DIN 311 | DIN 859 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 145 mm | 68 mm |
Ašmenys | HSS | HSS |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |