{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 37 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k11 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ prie pjaunančiosios dalies | 28,2 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 220 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 240 mm | |
Bendras ilgis L | 364 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Morzės kūgio MK dydis | 4 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,35 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162800 37 | |
EAN / GTIN | 4062406065157 | |
Gamintojo numeris | 162800 37 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Kniedinių kiaurymių plėstuvas 37 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
438,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
381,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
407,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
392,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | 10 | 8 | 8 |
Iškyšos ilgis L1 | 240 | 200 | 139 | 139 |
Danga | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN |
Kotas | Morzės kūgis | Morzės kūgis | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | Aklinosioms kiaurymėms |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |