{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 21 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k11 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ prie pjaunančiosios dalies | 14,8 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 155 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 172 mm | |
Bendras ilgis L | 271 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Morzės kūgio MK dydis | 3 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162800 21 | |
EAN / GTIN | 4045197089359 | |
Gamintojo numeris | 162800 21 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kniedinių kiaurymių plėstuvas, be dangos, Nominalusis ⌀ DC k11: 21mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
151,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
149,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
258,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
245,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
97,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | žalia | žalia | be |
Bendras ilgis L | 271 mm | 232 mm | 160 mm | 160 mm | 201 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 155 mm | 62 mm | 25 mm | 25 mm | 100 mm |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | Aklinosioms kiaurymėms | kai kiaurymė atvira |