{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 20 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k11 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ prie pjaunančiosios dalies | 13,8 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 155 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 172 mm | |
Bendras ilgis L | 271 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Morzės kūgio MK dydis | 3 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162800 20 | |
EAN / GTIN | 4045197089342 | |
Gamintojo numeris | 162800 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Kniedinių kiaurymių plėstuvas, be dangos, Nominalusis ⌀ DC k11: 20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
146,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
205,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 172 mm | 119 mm |
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Nominalusis ⌀ DC | 20 mm | 20 mm |
Norma | DIN 311 | DIN 859 |
Ašmenys | HSS | HSS |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |