{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 27 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k11 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ prie pjaunančiosios dalies | 19,2 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 195 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 212 mm | |
Bendras ilgis L | 311 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Morzės kūgio MK dydis | 3 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162800 27 | |
EAN / GTIN | 4062406064402 | |
Gamintojo numeris | 162800 27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kniedinių kiaurymių plėstuvas, be dangos, Nominalusis ⌀ DC k11: 27mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
223,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
218,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
297,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
283,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
152,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | žalia | žalia | be |
Bendras ilgis L | 311 mm | 277 mm | 180 mm | 180 mm | 247 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | ne |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 195 mm | 71 mm | 25 mm | 25 mm | 124 mm |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |