{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 23 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k11 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ prie pjaunančiosios dalies | 16,4 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 165 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 182 mm | |
Bendras ilgis L | 281 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Morzės kūgio MK dydis | 3 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162800 23 | |
EAN / GTIN | 4045197089373 | |
Gamintojo numeris | 162800 23 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kniedinių kiaurymių plėstuvas, be dangos, Nominalusis ⌀ DC k11: 23mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
171,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
106,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
174,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
274,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
255,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
109,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN | be dangos |
Bendras ilgis L | 281 mm | 241 mm | 241 mm | 180 mm | 180 mm | 215 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | ne |
Norma | DIN 311 | DIN 208 B | DIN 208 B | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | DIN 206 B |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | Aklinosioms kiaurymėms | kai kiaurymė atvira |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |