{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 33 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 311 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k11 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ prie pjaunančiosios dalies | 24,6 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 210 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 230 mm | |
Bendras ilgis L | 354 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Morzės kūgio MK dydis | 4 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,3 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162800 33 | |
EAN / GTIN | 4062406065133 | |
Gamintojo numeris | 162800 33 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kniedinių kiaurymių plėstuvas, be dangos, Nominalusis ⌀ DC k11: 33mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
370,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
299,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
358,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
344,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
201,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 230 mm | 190 mm | 139 mm | 139 mm | 168 mm |
Danga | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN | be dangos |
Bendras ilgis L | 354 mm | 317 mm | 200 mm | 200 mm | 265 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | ne |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 210 mm | 77 mm | 25 mm | 25 mm | 133 mm |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |