{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 33 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 32,200 mm - 33,200 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 133 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 168 mm | |
Bendras ilgis L | 265 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
Koto keturbriaunis □ | 26 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160200 33 | |
EAN / GTIN | 4045197927538 | |
Gamintojo numeris | 160200 33 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rankinis plėstuvas konfigūruojam 33 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
201,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
299,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
358,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
344,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
370,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 |
Iškyšos ilgis L1 | 168 | 190 | 139 | 139 | 230 |
Danga | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN | be dangos |
Vidinis aušinimas | ne | ne | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | ne |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 133 | 77 | 25 | 25 | 210 |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | Aklinosioms kiaurymėms | kai kiaurymė atvira |