{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 13 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 12,301 mm - 13,200 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 76 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 97 mm | |
Bendras ilgis L | 152 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto keturbriaunis □ | 10 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
konfigūruojamos tolerancijos | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigūruojamos savybės | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160200 13 | |
EAN / GTIN | 4045197927064 | |
Gamintojo numeris | 160200 13 |