{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 60 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 58,000 mm - 60,200 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 184 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 229 mm | |
Bendras ilgis L | 367 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
Koto keturbriaunis □ | 49 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160200 60 | |
EAN / GTIN | 4045197927606 | |
Gamintojo numeris | 160200 60 |