{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 50 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 48,000 mm - 50,200 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 174 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 217 mm | |
Bendras ilgis L | 347 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
Koto keturbriaunis □ | 39 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160200 50 | |
EAN / GTIN | 4045197927590 | |
Gamintojo numeris | 160200 50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Rankinis plėstuvas konfigūruojam 50 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
413,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
400,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
604,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | 12 | 12 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 50 | 50 | 50 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |