{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 40 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
⌀ ribos | 39,201 mm - 40,200 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 152 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 190 mm | |
Bendras ilgis L | 305 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
Koto keturbriaunis □ | 32 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
konfigūruojamos tolerancijos | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigūruojamos savybės | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160200 40 | |
EAN / GTIN | 4045197927576 | |
Gamintojo numeris | 160200 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Rankinis plėstuvas konfigūruojam, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 40mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
355,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
243,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
375,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
276,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Iškyšos ilgis L1 | 190 mm | 204 mm | 204 mm | 190 mm |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be |
Nominalusis ⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 152 mm | 81 mm | 81 mm | 152 mm |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | 7-8 laipsniai | 7-8 laipsniai | 7-8 laipsniai |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |