{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 40 mm | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 152 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 190 mm | |
Bendras ilgis L | 305 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
Koto keturbriaunis □ | 31,5 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160150 40 | |
EAN / GTIN | 4045197940919 | |
Gamintojo numeris | 160150 40 |