Rankinis plėstuvas H7, Nominalusis ⌀ DC: 20mm

Prekės Nr.: 160150 20
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
210 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 206 B
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 7-8
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 20 mm
Tolerancija H7
Ašmenys HSS
Norma DIN 206 B
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 7-8 laipsniai
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 100 mm
Iškyšos ilgis L1 120 mm
Bendras ilgis L 201 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 8
Koto keturbriaunis □ 16 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 160150 20
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197937339
Kopijuoti
Gamintojo numeris 160150 20
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
tinka / [m/min]
N
ISO kodas:
Plienas <500 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
Plienas <750 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
Plienas <900 N/mm²
tinka / [m/min]
P
ISO kodas:
Alyva
tinka / [m/min]
 
sausasis
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Modelis:

Su kairine spirale 7 − 8° ir ilga kreipiančiąja dalimi - 1/5 pjaunamosios briaunos ilgio. Lyginis dantų skaičius kintamu žingsniu - puiki kiaurymės kokybė. Pjovimo dalies cilindrinė nuožula išlygina kiaurymę ir kreipia plėstuvą.

Paskirtis:

Kiaurosioms kiaurymėms (netinka aklinosioms kiaurymėms). Taip pat puikiai tinka pertraukiamajam apdirbimui.

Pastaba:

Rankinis plėstuvas pagaminti pritaikymui prie Jūsų užduoties užsakomi Nr. 160200 .
Tinkamas sriegpjoves žr. Nr. 148350; 148200; 148410, o ilgintuvus rasite Nr. 149400.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį