{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 13 mm | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 76 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 96 mm | |
Bendras ilgis L | 152 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto keturbriaunis □ | 10 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160150 13 | |
EAN / GTIN | 4045197937278 | |
Gamintojo numeris | 160150 13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rankinis plėstuvas H7, Nominalusis ⌀ DC: 13mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
57,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
183,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
195,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
328 vnt. yra sandėlyje
189,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
243,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Iškyšos ilgis L1 | 96 mm | 104 mm | 104 mm | 99 mm | 99 mm |
Spalvinis žymėjimas | be | žalia | žalia | žalia | žalia |
Norma | DIN 206 B | DIN 8093 | DIN 8093 | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 76 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Ašmenys | HSS | VHM | VHM | VHM | VHM |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |