{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 14 mm | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 81 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 101 mm | |
Bendras ilgis L | 163 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto keturbriaunis □ | 11,2 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160150 14 | |
EAN / GTIN | 4045197937285 | |
Gamintojo numeris | 160150 14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Rankinis plėstuvas H7 14 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
202 vnt. yra sandėlyje
63,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
123,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 6 |
Iškyšos ilgis L1 | 101 | 109 |
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 163 | 160 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 81 | 47 |
Tolerancija | H7 | H7 |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |