{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,5 mm | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 50 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 60 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto keturbriaunis □ | 5 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160150 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197937193 | |
Gamintojo numeris | 160150 6,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Rankinis plėstuvas H7, Nominalusis ⌀ DC: 6,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
144 vnt. yra sandėlyje
27,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
34,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Iškyšos ilgis L1 | 60 mm | 65 mm |
Norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
Koto keturbriaunis □ | 5 mm | 4,9 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 50 mm | 50 mm |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | 7-8 laipsniai |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |