{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8 mm | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 58 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 72 mm | |
Bendras ilgis L | 115 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto keturbriaunis □ | 6,3 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160150 8 | |
EAN / GTIN | 4045197937216 | |
Gamintojo numeris | 160150 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Rankinis plėstuvas H7, Nominalusis ⌀ DC: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 174 vnt. yra sandėlyje
26,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
34,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 6 |
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 115 mm | 115 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 8 mm | 8 mm |
Koto keturbriaunis □ | 6,3 mm | 6,2 mm |
Ašmenys | HSS | HSS |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |