{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6 mm | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 47 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 57 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto keturbriaunis □ | 4,5 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160150 6 | |
EAN / GTIN | 4045197937186 | |
Gamintojo numeris | 160150 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rankinis plėstuvas H7 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 337 vnt. yra sandėlyje
23,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
83,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 6 |
Iškyšos ilgis L1 | 57 | 55 |
Nominalusis ⌀ DC | 6 | 6 |
Norma | DIN 206 B | DIN 8093 |
Ašmenys | HSS | HM K10 |
Tolerancija | H7 | H7 |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | kai kiaurymė atvira |