{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 11 mm | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 71 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 91 mm | |
Bendras ilgis L | 142 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto keturbriaunis □ | 9 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160150 11 | |
EAN / GTIN | 4045197937254 | |
Gamintojo numeris | 160150 11 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rankinis plėstuvas H7 11 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
178 vnt. yra sandėlyje
36,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
138,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
40,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | žalia | be |
Bendras ilgis L | 142 mm | 120 mm | 142 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Norma | DIN 206 B | Gamykliniai standartai | DIN 206 B |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 71 mm | 20 mm | 71 mm |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |