{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 19 mm | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 93 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 113 mm | |
Bendras ilgis L | 188 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
Koto keturbriaunis □ | 14 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160150 19 | |
EAN / GTIN | 4045197940902 | |
Gamintojo numeris | 160150 19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Rankinis plėstuvas H7, Nominalusis ⌀ DC: 19mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
78,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
85,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | 8 |
Nominalusis ⌀ DC | 19 mm | 19 mm |
Norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 93 mm | 93 mm |
Ašmenys | HSS | HSS |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | 7-8 laipsniai |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |