{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 12 mm | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 76 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 96 mm | |
Bendras ilgis L | 152 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto keturbriaunis □ | 10 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160150 12 | |
EAN / GTIN | 4045197937261 | |
Gamintojo numeris | 160150 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Rankinis plėstuvas H7, Nominalusis ⌀ DC: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
525 vnt. yra sandėlyje
39,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
46,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 6 |
Iškyšos ilgis L1 | 96 mm | 97 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 12 mm | 12 mm |
Norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 76 mm | 76 mm |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | 7-8 laipsniai |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |