{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4 mm | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 7-8 laipsniai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 38 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 48 mm | |
Bendras ilgis L | 76 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto keturbriaunis □ | 3,15 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 160150 4 | |
EAN / GTIN | 4045197937148 | |
Gamintojo numeris | 160150 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rankinis plėstuvas H7 4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 030 vnt. yra sandėlyje
21,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
340 vnt. yra sandėlyje
64,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
338 vnt. yra sandėlyje
85,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 4 | 4 |
Nominalusis ⌀ DC | 4 | 4 | 4 |
Norma | DIN 206 B | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 38 | 21 | 21 |
Ašmenys | HSS | VHM | VHM |
Tolerancija | H7 | H7 | H7 |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |